IS2761-1N03L1-P IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ SMC 69822263

IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N03) NPT 3/8仕様接液部材質:(-) 黄銅・リン青銅、動作表示灯電源:(L1) AC110V、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記注文コード69822263品番IS2761-1N03L1-P
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(N03) NPT 3/8仕様接液部材質:(-) 黄銅・リン青銅、動作表示灯電源:(L1) AC110V、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする