L170-5090701200000 ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS 69822754

ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0753注文コード69822754品番L170-5090701200000
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0753アズワン品番65-7238-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする