曜日別特売
PCH-2528 パイプクランプ 25 → 28mm 1袋 10個入 Unistrut 69822797

パイプクランプ 25 → 28mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69822797品番PCH-2528
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

サスペンションボスにM8とM10両方のねじ山
EPDM裏張りクリップタイプパイプハンガー
これはパイプ / ホース / ケーブルの固定に使用でき、ブレーキパイプ / 燃料ライン / 配線などの固定に最適です。 EPDMライニングでしっかりとしたフィットが可能になり、摩擦や表面へのダメージの可能性が最低限になります。 ゴムライナーの付いたクリップは振動を吸収し、内部や外部の温度差によるサイズ変化にも対応します。
サイズ範囲は20 → 64 mm ダブルねじ付きボス

仕様●パイプ径:25 → 28mm●材質:鉄●コード番号:197-1521アズワン品番65-7968-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする