曜日別特売
BK-HVP-HH-R パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN 69823497

パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69823497品番BK-HVP-HH-R
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216アズワン品番65-8071-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする