曜日別特売
ATK10-8P バリアストリップ 東洋技研 69823567

バリアストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69823567品番ATK10-8P
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止

仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455アズワン品番65-7774-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする