LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69823908
品番
12F31L50
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。
ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564
アズワン品番
65-8093-41