曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-107-01-F-DV-K ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC 69825299

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(65個)
仕様
●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1471
注文コード
69825299
品番
FTSH-107-01-F-DV-K
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)値下げ
32,980
アズワン品番
65-7630-06
仕様
●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1471
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする