※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(P) PNP 1 出力連数6仕様定格距離範囲:(G) 0.02~0.15mm、配管仕様:(F) 供給側:G 1/8 検出側:G 1/8、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(T) 集中リード線 (ブラケット付)、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC注文コード69826034品番ISA3-GFP-6TB-L2
参考基準価格(税別)¥131,620販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品は出力仕様・連数・仕様など584種類から選べます他の種類を見る