ISA3-FCN-2 ISA3 - 制御ユニットなし SMC 69828195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3 - 制御ユニットなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N) NPN 1 出力連数2仕様定格距離範囲:(F) 0.01 to 0.03 mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、オプション2 (ブラケット):(-) ブラケットなし (DINレール取付)注文コード69828195品番ISA3-FCN-2
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
連数2出力仕様(N) NPN 1 出力仕様定格距離範囲:(F) 0.01 to 0.03 mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、オプション2 (ブラケット):(-) ブラケットなし (DINレール取付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする