※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(P) PNP 1 出力連数3仕様定格距離範囲:(F) 0.01 to 0.03 mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(S) 集中リード線、オプション2 (ブラケット):(B) ブラケット注文コード69828448品番ISA3-FCP-3SB
参考基準価格(税別)¥61,110販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)