曜日別特売
RPI-246 フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:2mm 4-Pin 1袋 15個入 ROHM 69828774

フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:2mm 4-Pin 1袋 15個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(15個)注文コード69828774品番RPI-246
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RPI-243、RPI-246、フォトインタラプタ(2 mmギャップ)、ローム

仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●標準上昇時間:10μs●標準降下時間:10μs●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:5 x 4.2 x 5.2mm●高さ:5.2mm●長さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●スロット幅:2mm●幅:4.2mm●シリーズ:RPI●コード番号:124-6794アズワン品番65-7259-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする