TLP172AM(TPR,E(O フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1セット 3000個入 東芝 69828930

フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(3000個)注文コード69828930品番TLP172AM(TPR,E(O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥511,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3601アズワン品番65-7230-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする