曜日別特売
TLP388(E(T フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入 東芝 69828984

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(125個)注文コード69828984品番TLP388(E(T
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms

仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782アズワン品番65-7236-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする