曜日別特売
TLP2105(F) フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入 東芝 69829000

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69829000品番TLP2105(F)
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝
ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180アズワン品番65-7256-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする