曜日別特売
TLP3555A(TP1,F(O フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1袋 5個入 東芝 69829027

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69829027品番TLP3555A(TP1,F(O
参考基準価格(税別)¥6,430販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9772アズワン品番65-7238-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする