PS2913-1-V-F3-AX フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESAS 69829140

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7099注文コード69829140品番PS2913-1-V-F3-AX
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7099アズワン品番65-7229-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする