曜日別特売
140816142300 フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69829350

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69829350品番140816142300
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8045アズワン品番65-7241-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする