曜日別特売
2.644-580.0 OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー 69829360

OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69829360品番2.644-580.0
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。
防水性能は、IPX5 となります。

適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
注意
※バッテリーパックは周囲の温度が 5~40℃の環境で充電してください。使用温度範囲外の場合、充電および使用ができなくなることがあります。 特に0℃以下の環境では、著しくバッテリーパワーの性能は低下します。

※充電アダプターは付属しておりません。別途お手持ちのスマートフォンなどのACアダプターやモバイルバッテリーなど(出力 5 V/2 A 以上)をご用意ください。

※バッテリーパワーシリーズとの互換性はありません。

※業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする