曜日別特売
140817142100 フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69829438

フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5864注文コード69829438品番140817142100
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5864アズワン品番65-7262-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする