1540031NC6090 フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 69829465

フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69829465品番1540031NC6090
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致

仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759アズワン品番65-7239-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする