曜日別特売
1SFA619600R6101 CB1-610R ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 赤 丸型 ABB 69829535

ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 赤 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69829535品番1SFA619600R6101 CB1-610R
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブザー
ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。
コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k

仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2738アズワン品番65-7826-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする