曜日別特売
8WD4420-0FA ブザー Siriusシリーズ SIEMENS 69829544

ブザー Siriusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69829544品番8WD4420-0FA
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ブザーユニット、連続トーン又はパルス、調整可能、85 dB、黒色、24 V ac/dc、直径70 mm

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブザーユニット●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:85dB●高さ:72mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒●コード番号:181-1642アズワン品番65-7308-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする