5ST3687-0 ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS 69829684

ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69829684品番5ST3687-0
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長

仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190アズワン品番65-8070-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする