※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISA3-L - 制御ユニットあり/IO-Link対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
1
仕様
定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC
注文コード
69830033
品番
ISA3-FCL-1B-L1
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o4ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(-) ストレート、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC
連数
1
制御ユニット
(L) 制御ユニット付 (供給ポート左側)
レギュレータ
(1) レギュレータ付 丸型圧力計 0.4MPa MPa単記