ISA3-FFL-M1LB-L3 ISA3-L - 制御ユニットあり/IO-Link対応 SMC 69830173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3-L - 制御ユニットあり/IO-Link対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(F) 供給側:G 1/8 検出側:G 1/8、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(L) ライトアングルケーブル、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC注文コード69830173品番ISA3-FFL-M1LB-L3
参考基準価格(税別)¥39,270販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様定格距離範囲:(F) 0.01~0.03mm、配管仕様:(F) 供給側:G 1/8 検出側:G 1/8、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(L) ライトアングルケーブル、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC連数1制御ユニット(L) 制御ユニット付 (供給ポート左側)レギュレータ(3) レギュレータ付 丸型圧力計 0.2MPa MPa単記
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする