※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数1仕様定格距離範囲:(G) 0.02~0.15mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o6ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(L) ライトアングルケーブル、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC注文コード69830225品番ISA3-GCL-1LB-R2
参考基準価格(税別)¥39,270販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)