曜日別特売
8WD4408-0CD ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408 SIEMENS 69830348

ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69830348品番8WD4408-0CD
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens 製ブラケットはベース取り付けに使用され、直径 70 mm の信号カラム用アクセサリとして使用されます。取り付けタイプのベース取り付け 保護クラス IP IP65

仕様●シリーズ:8WD4408●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:黒●併用可能製品:シグナリングカラム●IP保護等級:IP65●寸法:57 x 55 x 76.5 mm●コード番号:203-8765アズワン品番65-7341-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする