ウシオライティング
両口ハロゲン電球 J
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
消費電力(W)
100
300
500
100
全光束(Lm)
1400
5780
10200
1400
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69830455
品番
J110V100WS/F
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
全長(mm)
80.3
区分
ショートタイプ商業施設屋外照明用
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
管径(Φmm)
6
口金
R7S
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
1500
色温度(K)
2800
調光の可否
○
接点間隔(mm)
74.9