VABB-L1-18 ブランクプレート VABBシリーズ Festo 69830470

ブランクプレート VABBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69830470品番VABB-L1-18
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。音圧レベルは 58 dB ( A )です。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50

仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3069アズワン品番65-8022-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする