ウシオライティング
両口ハロゲン電球 JP
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(50個)
1箱(250個)
消費電力(W)
750
500
750
全光束(Lm)
16700
11000
16700
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
69830480
品番
JP100V750WCF
参考基準価格(税別)
¥1,825,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
全長(mm)
119.6
消費電力(W)
750
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
11
口金
R7S
全光束(Lm)
16700
定格寿命(時間)
400
色温度(K)
3100
調光の可否
○
接点間隔(mm)
114.2