11-18mmは、16.5mm~27mm(35mm判換算)の画角域をF2.8でカバーするため、 単焦点レンズ約4本分の活用範囲があります。開放F値F2.8クラスの標準ズームとの併用にも便利な画角域です。
動画撮影に威力を発揮する単焦点レンズ数本分の焦点距離と、APS-C専用の超広角ズームレンズで開放F値2.8を達成しています。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスを実現しました。
手のひらに乗るサイズ、最大径74.4mmと全長74.4mmを実現。フィルターサイズも67mmと小型・軽量を実現しました。