曜日別特売
2080480000 ブレーカー WEIDMULLER 69831240

ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2995注文コード69831240品番2080480000
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2995アズワン品番65-8078-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする