エナジーギア
EG車載用USB電源ソケットタイプA-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69831338
品番
J-674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途
車の携帯充電。
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30
出力電圧
タイプCPD36W/USB-A18W
入力電圧
DC12/24V