曜日別特売
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679

メイン画像

VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679
VGN-P25-BL iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ 69831679

iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
対応機種iPhone17、iPhone16Pro
iPhone17、iPhone16Pro
iPhone17Pro、iPhone16Pro
内容量1枚注文コード69831679品番VGN-P25-BL
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

AGC(旭ガラス)社製ガラスを使用、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約40%カットするブルーライトカット仕様。
表面硬度9H強化ガラスを採用、鋭利なものに当たっても傷がつきにくい。
指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れます。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面:AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17、iPhone16Pro透過率(%)89表面硬度9Hブルーライトカット率40%ガラス厚(mm)0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする