セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、車載用バッグ、AVコード(RCA)、地デジ用簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)約幅336×奥行33.5×高さ225質量(g)810消費電力(W)24(待機時0.5)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A液晶パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/11366×768RGBスピーカー2W+2W記録ファイル形式動画:MP4、音楽:MP3、画像:JPEG ※保存サイズやコーデック形式によっては再生できない場合があります出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS,CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF 13~62(受信周波数:470~770MHz)、BSデジタル:トランスポンダ BS1~BS23、110℃Sデジタル:トランスポンダ ND2~ND24(12)、電子番組表:8日分 ※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)