曜日別特売
ISE70G-02-L2-MLK ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMC 69831896

ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力範囲:(ISE70G) 0~1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、オリフィス:(-)なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、オプション2:(-)なし、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書注文コード69831896品番ISE70G-02-L2-MLK
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様圧力範囲:(ISE70G) 0~1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、オリフィス:(-)なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、オプション2:(-)なし、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする