SMC
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
圧力範囲:(ISE70G) 0~1 MPa、配管仕様:(F02) G 1/4、オリフィス:(T) あり、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(S) M12コネクタ付リード線 (ストレート,5m)、オプション2:(A) ブラケット A、オプション3:(-) 取扱説明書
注文コード
69832228
品番
ISE70G-F02T-L2-MSA
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力範囲:(ISE70G) 0~1 MPa、配管仕様:(F02) G 1/4、オリフィス:(T) あり、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(S) M12コネクタ付リード線 (ストレート,5m)、オプション2:(A) ブラケット A、オプション3:(-) 取扱説明書