LSEM-130-03.0-F-DV-A-N-K-TR ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC 69832448

ベースストリップ 60極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69832448品番LSEM-130-03.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1425アズワン品番65-7657-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする