曜日別特売
170-11200 HEGP12-PET-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 PET 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69833315

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 PET 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(5m)注文コード69833315品番170-11200 HEGP12-PET-BK
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 5 m の拡張可能で編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 17 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:17mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4672アズワン品番65-7386-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする