SR15C-A3 ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェル 69835580

ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69835580品番SR15C-A3
参考基準価格(税別)¥393,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

SR13 / SR15シリーズホール効果センサ
ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト

仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:169-7671アズワン品番65-7319-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする