ISG230-030-P ISG - 汎用圧力スイッチ SMC 69835649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISG - 汎用圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) R3/8仕様防水種別:(2) 防滴型 (IP44相当)、圧力調整範囲:(3) 0.1 ~ 1.0 MPa、接液部材質:(0) 黄銅・リン青銅、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、CE対応:(-) 非対応接点構成(-) 1a1b注文コード69835649品番ISG230-030-P
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(03) R3/8接点構成(-) 1a1b調整用応差目盛板(0) なし仕様防水種別:(2) 防滴型 (IP44相当)、圧力調整範囲:(3) 0.1 ~ 1.0 MPa、接液部材質:(0) 黄銅・リン青銅、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、CE対応:(-) 非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする