商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69838179品番D6F-02A1-110
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと
MEMS質量流量センサ
MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。
一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など