UR18.DA0.2-IAMJ.9SF モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link Baumer 69838784

モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69838784品番UR18.DA0.2-IAMJ.9SF
参考基準価格(税別)¥96,300販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757アズワン品番65-7323-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする