DPC02DM44 モニタリングリレー SPDT 45mm CARLO GAVAZZI 69839694

モニタリングリレー SPDT 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69839694品番DPC02DM44
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Carlo Gavazzi 電圧 / 周波数監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性

仕様●監視アプリケーション:周波数、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8593アズワン品番65-8059-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする