付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-A読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40色(本体)ブラック保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)