曜日別特売
UP-9106-20-CG-F2-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844358

※集合画像です

UP-9106-20-CG-F2-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844358
UP-9106-20-CG-F2-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844358

帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径×内径(Φmm)Φ6×Φ4
チューブ色透明緑
内容量1個注文コード69844358品番UP-9106-20-CG-F2-P80
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。
色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理

用途
エア配管用に
帯電防止が必要な個所に
材質帯電防止ウレタン外径×内径(Φmm)Φ6×Φ4硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻最小曲げ半径(mm)(JIS B 8381:2008)12破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気体積抵抗率(Ωcm)(JIS K 6911)1010~1011周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)チューブ色透明緑RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)18チューブサイズΦ6クリーン仕様あり
注意
※継手を接続した部位は必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
※帯電防止が重要な箇所に使用する場合は”黒色”を選定してください。
※ワンタッチ継手を用いて真空圧で使用の際は、インサートリングを併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする