※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69847718
品番
CDM2KBZ20-150TZ
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付支持形式
ボスカット基本形
作動方式
単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
シリンダストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし