JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全高(mm)
28
25
28
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69847736
品番
500632
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!
用途
外装パーツ・足回り
材質
樹脂
全幅(mm)
26
全高(mm)
28
ナット
17mm
入数(個)
10
主な適合車種
4t車
注意
※融雪剤散布地帯、沿岸地域等を走行された場合や、ボルト/ナットからの腐食により錆びが発生する場合がありますので予めご了承下さい
※毎走行前に必ずナットカバーに緩みがないか点検してください
※使用可能なナット/ボルトの高さには制限があります
※マフラー等の高温となる箇所には使用不可
※車両に依ってはワッシャーをカバー出来ない或いは取付自体不可の場合があります。必ず実際のハブナットサイズをご計測の上お求めください
※型式・年式等での車種適合照会は不可となっております、お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます