600×120 ウロコ 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 69853266

写真は120×600となります。

600×120 ウロコ 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 69853266
600×120 ウロコ 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 69853266

泥除けステンレス板

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
高さ(mm)120
幅(mm)600
材質SUS304 ウロコ
内容量1枚注文コード69853266品番600×120 ウロコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

山折り2か所
裏板付き
ヘミング加工をしています。

用途泥除けのウエイトにご使用ください。その他山折り2か所材質SUS304 ウロコ幅(mm)600高さ(mm)120板厚(mm)0.8加工【端】ヘミング加工
注意
※ボルト・ナットは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする