Burkert(ビュルケルト)
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
51日以内出荷とは
オリフィス(mm)
2
2
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69854490
品番
20048010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
仕様
非通電時:閉
接続口径
(Gねじ)1/4
質量(kg)
1.2
ポート数
2
消費電力(W)
16
材質(シール)
PTFE+PEEK
定格電圧(V)
DC24
最高使用圧力(MPa)
10
作動方式
直動式
オリフィス(mm)
2
材質(ボディ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
付属ケーブルプラグ
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200